三菱マテリアル
チップ RCMX
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
10
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207135
RCMX1003M0 NX2525
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
05346765
RCMX1003M0
¥
7,500
取扱い終了
06207144
RCMX1003M0
¥
5,800
取扱い終了
06225037
RCMX1003M0
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください