三菱マテリアル
チップ RCMX
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207153
RCMX1204M0 NX2525
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05346722
RCMX1204M0
¥
10,600
取扱い終了
06207162
RCMX1204M0
¥
8,100
取扱い終了
06225046
RCMX1204M0
¥
10,600
取扱い終了
32746077
RCMX1204M0 UE6110
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった