三菱マテリアル
チップ SCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全23種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
厚さ(mm)
3.97
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207363
SCMT09T304 AP25N
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
05345636
SCMT09T304 US735
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
06207381
SCMT09T304 UTi20T
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
05345611
SCMT09T308 AP25N
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
05345602
SCMT09T308 NX2525
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
05345575
SCMT09T308 US735
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
06207442
SCMT09T308 UTi20T
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
58670884
SCMT09T304 NX3035
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
58670927
SCMT09T308 NX3035
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
58670945
SCMT120404 NX3035
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
58670972
SCMT120408 NX3035
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05345627
SCMT09T304
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,000
取扱い終了
05345663
SCMT09T304
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
7,700
取扱い終了
06225082
SCMT09T304
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,000
取扱い終了
05345566
SCMT09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,000
取扱い終了
05345584
SCMT09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,000
取扱い終了
05345593
SCMT09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
7,700
取扱い終了
06225091
SCMT09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58670893
SCMT09T304 UE6105
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58670936
SCMT09T308 UE6105
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58670954
SCMT120404
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
15,800
取扱い終了
58670963
SCMT120404 UE6105
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
58670981
SCMT120408 UE6105
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください