三菱マテリアル
チップ SNGG
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05343231
SNGG090304R NX2525
0.4
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
06208474
SNGG090308L NX2525
0.8
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06208483
SNGG090308R NX2525
0.8
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05343292
SNGG090304L
0.4
¥
11,700
取扱い終了
05343247
SNGG090304R
0.4
¥
11,700
取扱い終了
05343161
SNGG090308L
0.8
¥
11,700
取扱い終了
05343195
SNGG090308L
0.8
¥
11,700
取扱い終了
05343125
SNGG090308R
0.8
¥
11,700
取扱い終了
05343152
SNGG090308R
0.8
¥
11,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください