チップ SNMA

チップ SNMA 三菱マテリアル

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05342811 SNMA090304 HTi10 9.525 3.18 0.4 9.525
8,000
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷
06208736 SNMA090308 HTi10 9.525 3.18 0.8 9.525
8,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷
05342802 SNMA090308 9.525 3.18 0.8 9.525
6,200
 
 
取扱い終了
06208745 SNMA090308 9.525 3.18 0.8 9.525
8,000
 
 
取扱い終了
06208754 SNMA090308 9.525 3.18 0.8 9.525
8,000
 
 
取扱い終了
06208763 SNMA090308 9.525 3.18 0.8 9.525
8,000
 
 
取扱い終了
06577454 SNMA090308 MC5005 9.525 3.18 0.8 9.525
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
06577463 SNMA090308 MC5015 9.525 3.18 0.8 9.525
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
06577472 SNMA190612 MC5005 19.05 6.35 1.2 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06577488 SNMA190612 MC5015 19.05 6.35 1.2 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06577497 SNMA190616 MC5005 19.05 6.35 1.6 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06577506 SNMA190616 MC5015 19.05 6.35 1.6 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58661741 SNMA090312 9.525 3.18 1.2 9.525
6,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする