チップ SPMR

チップ SPMR - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212211SPMR120304 NX25250.4
11,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06212236SPMR120308 NX25250.8
11,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06212227SPMR1203040.4
11,200
取扱い終了
06225161SPMR1203040.4
11,200
取扱い終了
06212245SPMR1203080.8
11,200
取扱い終了
06225177SPMR1203080.8
11,200
取扱い終了
06212263SPMR1203121.2
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする