チップ SPMW

チップ SPMW 三菱マテリアル チップ SPMW 三菱マテリアル チップ SPMW 三菱マテリアル チップ SPMW 三菱マテリアル チップ SPMW 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05339232 SPMW090304 HTi10 0.4 HTi10
9,400
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷
05339223 SPMW090304 NX2525 0.4 NX2525
9,400
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷
05339205 SPMW090304 UP20M 0.4 UP20M
12,400
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷
05339187 SPMW090308 HTi10 0.8 HTi10
9,400
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷
06212342 SPMW090308 NX2525 0.8 NX2525
9,400
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
05339162 SPMW090308 UP20M 0.8 UP20M
12,400
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05339153 SPMW090308 UTi20T 0.8 UTi20T
9,400
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷
06241487 SPMW090304 NX4545 0.4 NX4545
8,800
 
 
取扱い終了
06241505 SPMW090308 NX4545 0.8 NX4545
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする