曜日別特売

チップ VCMT

チップ VCMT - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58673842VCMT110304 HTI1011.23.180.4HTI106.35
17,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58673851VCMT110304 NX303511.23.180.4NX30356.35
17,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58673867VCMT110304 VP15TF11.23.180.4VP15TF6.35
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58673876VCMT160404 HTI1016.64.760.4HTI109.525
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58673885VCMT160404 NX303516.64.760.4NX30359.525
23,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58673903VCMT160404 VP15TF16.64.760.4VP15TF9.525
29,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58673946VCMT160408 NX303516.64.760.8NX30359.525
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58673964VCMT160408 VP15TF16.64.760.8VP15TF9.525
29,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58673991VCMT160412 NX303516.64.761.2NX30359.525
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58673894VCMT160404 UE610516.64.760.4UE61059.525
29,900
取扱い終了
返品不可
58673937VCMT160408 HTI1016.64.760.8HTI109.525
17,800
取扱い終了
58673955VCMT160408 UE610516.64.760.8UE61059.525
29,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする