曜日別特売

ドリル

ドリル - 三菱マテリアルドリル - 三菱マテリアル

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06246107TAFS1200F20122982
43,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06246116TAFS1250F2012.52982
43,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
06246125TAFS1300F20133184
43,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06246134TAFS1350F2013.53184
43,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06246143TAFS1400F20143386
43,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
06246152TAFS1450F2014.53386
43,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
06246161TAFS1500F20153588
43,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
06246177TAFS1550F2015.53588
44,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする