三菱マテリアル
チップ SPGN
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
MD220
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191351
SPGN090302 MD220
0.2
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
06191367
SPGN090304 MD220
0.4
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
06191376
SPGN090308 MD220
0.8
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください