三菱マテリアル
チップ SNMG-FH
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
厚さ(mm)
3.18
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
内容量
1パック(10個)
1箱(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06208955
SNMG090304-FH NX2525
1箱(10個)
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
06209007
SNMG090308-FH NX2525
1箱(10個)
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
48960737
SNMG120404-FH MP3025
1パック(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
48960852
SNMG120408-FH MP3025
1パック(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
37372815
SNMG120404-FH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
9,100
取扱い終了
37377146
SNMG120404-FH UE6110
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
37372867
SNMG120408-FH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
9,100
取扱い終了
37377252
SNMG120408-FH UE6110
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった