三菱マテリアル
チップ SNMG-FS
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06209357
SNMG120408-FS NX2525
0.8
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06209086
SNMG120404-FS
0.4
¥
9,100
取扱い終了
06225922
SNMG120404-FS
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06225931
SNMG120408-FS
0.8
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください