チップ SNMG-GH

チップ SNMG-GH - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全34種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06209892SNMG120412-GH US73512.74.761.212.7
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05342145SNMG120408-GH US73512.74.760.812.7
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05341506SNMG120416-GH US73512.74.761.612.7
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05341402SNMG190612-GH US73519.056.351.219.05
31,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
05341375SNMG190616-GH US73519.056.351.619.05
31,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06209427SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
代替品有
06210242SNMG120416-GH12.74.761.612.7
10,000
取扱い終了
代替品有
06209366SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
06209375SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
06209384SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
06209402SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
06209411SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
06209436SNMG120408-GH12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
06209831SNMG120412-GH12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
06209847SNMG120412-GH12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
06209856SNMG120412-GH12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
06209874SNMG120412-GH12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
06209883SNMG120412-GH12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
06209901SNMG120412-GH12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
06210233SNMG120416-GH12.74.761.612.7
10,000
取扱い終了
06210251SNMG120416-GH12.74.761.612.7
10,000
取扱い終了
58662055SNMG120408-GH UE610512.74.760.812.7
12,900
取扱い終了
返品不可
58662247SNMG120412-GH UE610512.74.761.212.7
12,900
取扱い終了
返品不可
58662371SNMG120416-GH UE610512.74.761.612.7
12,900
取扱い終了
返品不可
58662387SNMG120416-GH UE611012.74.761.612.7
12,900
取扱い終了
返品不可
58662511SNMG150612-GH UE610515.8756.351.215.875
27,100
取扱い終了
返品不可
58662527SNMG150612-GH UE611015.8756.351.215.875
27,100
取扱い終了
返品不可
58662606SNMG150616-GH15.8756.351.615.875
オープン
取扱い終了
58662642SNMG190612-GH UE610519.056.351.219.05
31,000
取扱い終了
返品不可
58662755SNMG190616-GH UE610519.056.351.619.05
31,000
取扱い終了
返品不可
37377261SNMG120408-GH UE611012.74.760.812.7
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37377365SNMG120412-GH UE611012.74.761.212.7
12,900
取扱い終了
返品不可
37377471SNMG190612-GH UE611019.056.351.219.05
31,000
取扱い終了
返品不可
37377514SNMG190616-GH UE611019.056.351.619.05
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06209427SNMG120408-GH05342145SNMG120408-GH US735SNMG120408-GH チップ SNMG-GH 三菱マテリアル 05342145チップ SNMG-GH三菱マテリアル1箱(10個)
8,598
税込9,458
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06210242SNMG120416-GH05341506SNMG120416-GH US735SNMG120416-GH チップ SNMG-GH 三菱マテリアル 05341506チップ SNMG-GH三菱マテリアル1箱(10個)
8,598
税込9,458
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする