三菱マテリアル
チップ SNMG-MH
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48961123
SNMG190612-MH UE6020
1パック(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
48961157
SNMG190616-MH UE6020
1パック(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
06209533
SNMG120408-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209542
SNMG120408-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209551
SNMG120408-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209567
SNMG120408-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06210005
SNMG120412-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06210014
SNMG120412-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06210023
SNMG120412-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06210032
SNMG120412-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06210041
SNMG120412-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58661906
SNMG120404-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58662091
SNMG120408-MH UC5115
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
58662107
SNMG120408-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58662274
SNMG120412-MH UC5115
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
58662283
SNMG120412-MH UE6105
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58662694
SNMG190612-MH UC5115
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
29,000
取扱い終了
58662712
SNMG190612-MH UE6105
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662703
SNMG190612-MH
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662816
SNMG190616-MH
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662834
SNMG190616-MH UE6105
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662825
SNMG190616-MH
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
24,000
取扱い終了
37377164
SNMG120404-MH
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
37377286
SNMG120408-MH UE6110
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
37377383
SNMG120412-MH UE6110
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
37377496
SNMG190612-MH UE6110
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
37377523
SNMG190616-MH UE6110
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
48960886
SNMG120408-MH UE6105
1パック(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった