曜日別特売

チップ SNMG-SA

チップ SNMG-SA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58661967SNMG120404-SA NX30350.4
11,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58662161SNMG120408-SA NX30350.8
11,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58662335SNMG120412-SA NX30351.2
11,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06209183SNMG120404-SA0.4
10,000
取扱い終了
06209664SNMG120408-SA0.8
10,000
取扱い終了
06209682SNMG120408-SA0.8
10,000
取扱い終了
06209691SNMG120408-SA0.8
10,000
取扱い終了
06210102SNMG120412-SA1.2
10,000
取扱い終了
06210127SNMG120412-SA1.2
10,000
取扱い終了
58661976SNMG120404-SA0.4
10,000
取扱い終了
58662177SNMG120408-SA UE61050.8
12,900
取扱い終了
返品不可
37377207SNMG120404-SA UE61100.4
12,900
取扱い終了
返品不可
37377322SNMG120408-SA UE61100.8
12,900
取扱い終了
37377417SNMG120412-SA UE61101.2
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする