三菱マテリアル
チップ SNMG
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341542
SNMG120416 UTi20T
1.6
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05341761
SNMG120412 UTi20T
1.2
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05342477
SNMG120404 UTi20T
0.4
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05342504
SNMG120404 NX2525
0.4
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05342513
SNMG120404 HTi10
0.4
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05341533
SNMG120416
1.6
¥
10,000
取扱い終了
05341743
SNMG120412
1.2
¥
10,000
取扱い終了
05341752
SNMG120412
1.2
¥
10,000
取扱い終了
05341777
SNMG120412
1.2
¥
10,000
取扱い終了
05341786
SNMG120412
1.2
¥
10,000
取扱い終了
05341804
SNMG120412
1.2
¥
10,000
取扱い終了
05341831
SNMG120412
1.2
¥
9,100
取扱い終了
05341847
SNMG120412
1.2
¥
9,100
取扱い終了
05342452
SNMG120404
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06209025
SNMG120404
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06209804
SNMG120412
1.2
¥
10,000
取扱い終了
06210154
SNMG120416
1.6
¥
9,100
取扱い終了
06210163
SNMG120416
1.6
¥
10,000
取扱い終了
06210172
SNMG120416
1.6
¥
10,000
取扱い終了
06210197
SNMG120416
1.6
¥
10,000
取扱い終了
06210206
SNMG120416
1.6
¥
10,000
取扱い終了
06210276
SNMG120420
2
¥
10,000
取扱い終了
06210285
SNMG120420
2
¥
10,000
取扱い終了
06210294
SNMG120420
2
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください