三菱マテリアル
チップ SNMG-MA
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06210337
SNMG150608-MA US735
0.8
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06210452
SNMG150612-MA US735
1.2
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06210303
SNMG150608-MA
0.8
¥
20,900
取扱い終了
06210321
SNMG150608-MA
0.8
¥
20,900
取扱い終了
06210416
SNMG150612-MA
1.2
¥
20,900
取扱い終了
06210434
SNMG150612-MA
1.2
¥
20,900
取扱い終了
06210443
SNMG150612-MA
1.2
¥
20,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください