三菱マテリアル
チップ SNMG-MA
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06210662
SNMG190616-MA US735
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06210626
SNMG190616-MA
¥
24,000
取扱い終了
06210644
SNMG190616-MA
¥
24,000
取扱い終了
06210653
SNMG190616-MA
¥
24,000
取扱い終了
32746095
SNMG190616-MA UE6110
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった