三菱マテリアル
チップ SNMG
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06210583
SNMG190616 UTi20T
1.6
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
05341427
SNMG190612
1.2
¥
24,000
取扱い終了
05341445
SNMG190612
1.2
¥
26,400
取扱い終了
06210495
SNMG190612
1.2
¥
24,000
取扱い終了
06210504
SNMG190612
1.2
¥
24,000
取扱い終了
06210547
SNMG190616
1.6
¥
24,000
取扱い終了
06210556
SNMG190616
1.6
¥
24,000
取扱い終了
06210565
SNMG190616
1.6
¥
24,000
取扱い終了
06210574
SNMG190616 UE6035
1.6
¥
26,400
取扱い終了
44427284
SNMG190612 MC6025
1.2
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
44427293
SNMG190616 MC6025
1.6
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった