チップ VBET-SN

チップ VBET-SN - 三菱マテリアルチップ VBET-SN - 三菱マテリアルチップ VBET-SN - 三菱マテリアル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06233577VBET1103V3R-SN HTi106.353.180.03HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233586VBET1103V3R-SN NX25256.353.180.03NX2525
17,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233595VBET1103V3R-SN VP15TF6.353.180.03VP15TF
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06233123VBET110300R-SN HTi106.353.180.03HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233132VBET110300R-SN NX25256.353.180.03NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233141VBET110300R-SN VP15TF6.353.180.03VP15TF
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06233211VBET110301R-SN HTi106.353.180.1HTi10
17,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233227VBET110301R-SN NX25256.353.180.1NX2525
17,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233236VBET110301R-SN VP15TF6.353.180.1VP15TF
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06233333VBET110302R-SN HTi106.353.180.2HTi10
17,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233342VBET110302R-SN NX25256.353.180.2NX2525
17,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233351VBET110302R-SN VP15TF6.353.180.2VP15TF
23,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06233455VBET110304R-SN HTi106.353.180.4HTi10
17,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233464VBET110304R-SN NX25256.353.180.4NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233473VBET110304R-SN VP15TF6.353.180.4VP15TF
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする