曜日別特売

チップ VBGT-F

チップ VBGT-F - 三菱マテリアルチップ VBGT-F - 三菱マテリアルチップ VBGT-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06226936VBGT110302L-F AP25N0.2681-4778AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06226911VBGT110302L-F HTi100.2227-9649HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06226927VBGT110302L-F NX25250.2259-2355NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06226945VBGT110302L-F VP15TF0.2259-2347VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06227015VBGT110304L-F AP25N0.4681-4794AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06226997VBGT110304L-F HTi100.4227-9657HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227006VBGT110304L-F NX25250.4259-2371NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06227024VBGT110304L-F VP15TF0.4259-2363VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする