曜日別特売

チップ VBGT-F

チップ VBGT-F - 三菱マテリアルチップ VBGT-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06226972VBGT110302R-F AP25N0.2681-4786AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06226954VBGT110302R-F HTi100.2247-3917HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06226963VBGT110302R-F NX25250.2247-3909NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06226981VBGT110302R-F VP15TF0.2247-3895VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06227051VBGT110304R-F AP25N0.4681-4808AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
06227033VBGT110304R-F HTi100.4247-3941HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
06227042VBGT110304R-F NX25250.4247-3933NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06227067VBGT110304R-F VP15TF0.4247-3925VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする