三菱マテリアル
チップ VNMG
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58666045
VNMG160404 VP15TF
0.4
VP15TF
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
58666203
VNMG160408 VP15TF
0.8
VP15TF
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
58666036
VNMG160404
0.4
UE6105
¥
13,000
取扱い終了
58666194
VNMG160408
0.8
UE6105
¥
13,000
取扱い終了
58666325
VNMG160412 UE6105
1.2
UE6105
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
58666334
VNMG160412 UE6110
1.2
UE6110
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください