チップ VNMG-FS

チップ VNMG-FS 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05324733 VNMG160408-FS NX2525 0.8
12,800
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷
06221117 VNMG160408-FS 0.8
9,900
 
 
取扱い終了
06220873 VNMG160404-FS 0.4
9,900
 
 
取扱い終了
06225965 VNMG160404-FS 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
06225974 VNMG160408-FS 0.8
13,000
 
 
取扱い終了
05325013 VNMG160404-FS NX2525 0.4
10,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06221117 VNMG160408-FS 05324733 VNMG160408-FS NX2525 画像準備中 チップ VNMG-FS 三菱マテリアル 1箱(10個) 8,598 税込9,458 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする