チップ VNMG-MA

チップ VNMG-MA 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05324977 VNMG160404-MA US735 1箱(10個) 0.4
16,800
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
05324697 VNMG160408-MA US735 1箱(10個) 0.8
16,800
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷
06220925 VNMG160404-MA 1箱(10個) 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
06221171 VNMG160408-MA 1箱(10個) 0.8
13,000
 
 
取扱い終了
06220882 VNMG160404-MA 1箱(10個) 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
06220907 VNMG160404-MA 1箱(10個) 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
06220916 VNMG160404-MA 1箱(10個) 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
06220934 VNMG160404-MA 1箱(10個) 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
06221126 VNMG160408-MA 1箱(10個) 0.8
13,000
 
 
取扱い終了
06221153 VNMG160408-MA 1箱(10個) 0.8
13,000
 
 
取扱い終了
06221162 VNMG160408-MA 1箱(10個) 0.8
14,300
 
 
取扱い終了
06221187 VNMG160408-MA 1箱(10個) 0.8
13,000
 
 
取扱い終了
58666063 VNMG160404-MA 1箱(10個) 0.4
13,000
 
 
取扱い終了
58666221 VNMG160408-MA UE6105 1箱(10個) 0.8
16,800
 
 
取扱い終了
37378747 VNMG160404-MA UE6110 1箱(10個) 0.4
16,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
37378853 VNMG160408-MA UE6110 1箱(10個) 0.8
16,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
48964447 VNMG160404-MA UE6105 1パック(10個) 0.4
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
88190961 VNMG160404-MA MC5015 1箱(10枚) 0.4
16,800
 
 
取扱い終了
88192334 VNMG160404-MA MC5005 1箱(10枚) 0.4
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
88190977 VNMG160408-MA MC5015 1箱(10枚) 0.8
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
88192343 VNMG160408-MA MC5005 1箱(10枚) 0.8
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06220925 VNMG160404-MA 05324977 VNMG160404-MA US735 VNMG160404-MA US735 チップ VNMG-MA 三菱マテリアル 05324977 チップ VNMG-MA 三菱マテリアル 1箱(10個) 11,980 税込13,178 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06221171 VNMG160408-MA 05324697 VNMG160408-MA US735 VNMG160408-MA US735 チップ VNMG-MA 三菱マテリアル 05324697 チップ VNMG-MA 三菱マテリアル 1箱(10個) 11,980 税込13,178 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする