曜日別特売

チップ VNMG

チップ VNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05324767VNMG160408 UTi20T0.8
12,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05324837VNMG160408 NX25250.8
12,800
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
05324846VNMG160408 HTi100.8
12,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05325056VNMG160404 UTi20T0.4
12,800
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
06221327VNMG160412 NX25251.2
12,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05324575VNMG1604121.2
13,000
取扱い終了
05324742VNMG1604080.8
13,000
取扱い終了
05324751VNMG1604080.8
13,000
取扱い終了
05324776VNMG1604080.8
13,000
取扱い終了
05324794VNMG1604080.8
13,000
取扱い終了
05324803VNMG1604080.8
9,900
取扱い終了
05325031VNMG1604040.4
13,000
取扱い終了
05325047VNMG1604040.4
13,000
取扱い終了
05325065VNMG1604040.4
13,000
取扱い終了
05325126VNMG1604040.4
9,900
取扱い終了
06221074VNMG1604080.8
13,000
取扱い終了
32743453VNMG160412 UC51151.2
16,800
取扱い終了
返品不可
32746147VNMG160408 UC51150.8
16,800
取扱い終了
返品不可
44427537VNMG160404 MC60250.4
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427546VNMG160408 MC60250.8
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする