曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用シャンク工具

T-Max(R) P 旋削加工用シャンク工具 - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05998264MTGNL 2525M 22M11個正三角形60°91トップおよび穴クランプ0
11,200
取扱い終了
代替品有
05998273MTGNL 3225P 22M11個正三角形60°91トップおよび穴クランプ0
12,400
取扱い終了
代替品有
11011323DSSNR 1616H 091個正方形90°45トップおよび穴クランプ(RC)0
9,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
11012251DWLNL 4040S 081個六角形80°95トップおよび穴クランプ(RC)0
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11010291DCLNL 3225P 191個ひし形80°95トップおよび穴クランプ(RC)0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11010903DSBNL 3225P 151個正方形90°75トップおよび穴クランプ(RC)0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11010912DSBNL 3232P 121個正方形90°75トップおよび穴クランプ(RC)0
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11011551DTFNR 3225P 221個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11011567DTFNR 3232P 221個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
60774716PWLNR3225P08HP1個六角形80°95レバークランプ0
27,300
取扱い終了
代替品有
11010587DDJNL 3225P 111本ひし形55°93トップおよび穴クランプ(RC)0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11010605DDJNL 3232P 111本ひし形55°93トップおよび穴クランプ(RC)0
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06063626DWLNL 3225P 061個六角形80°95トップおよび穴クランプ(RC)0
12,400
取扱い終了
05998203MSSNL 3232P 191個正方形90°45トップおよび穴クランプ0
15,000
取扱い終了
60774147PCLNL2020K12HP1個ひし形80°95レバークランプ0
24,100
取扱い終了
11011332DSSNR 2020K 091個正方形90°45トップおよび穴クランプ(RC)0
10,600
取扱い終了
返品不可
60774156PCLNL2525M12HP1個ひし形80°95レバークランプ0
25,400
取扱い終了
10719484DRSNR2020K091個円形45トップおよび穴クランプ(RC)0
10,600
取扱い終了
返品不可
11011341DSSNR 2525M 091個正方形90°45トップおよび穴クランプ(RC)0
11,200
取扱い終了
返品不可
60774183PCLNL3225P16HP1個ひし形80°95レバークランプ0
27,300
取扱い終了
11010054DCBNL 4040S 121個ひし形80°75トップおよび穴クランプ(RC)0
20,000
取扱い終了
返品不可
60774217PCLNR2020K12HP1個ひし形80°95レバークランプ0
24,600
取扱い終了
11010063DCBNL 4040S 161個ひし形80°75トップおよび穴クランプ(RC)0
20,000
取扱い終了
返品不可
60774226PCLNR2525M12HP1個ひし形80°95レバークランプ0
25,400
取扱い終了
11011497DTFNR 1616H 161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
9,510
取扱い終了
返品不可
60774253PCLNR3225P16HP1個ひし形80°95レバークランプ0
27,300
取扱い終了
11011533DTFNR 2525M 221個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
11,200
取扱い終了
返品不可
60774305PDJNL2020K15HP1個ひし形55°93レバークランプ0
24,100
取扱い終了
11011585DTFNR 4040S 271個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
20,000
取扱い終了
返品不可
11011594DTFNR 4040S 331個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
20,000
取扱い終了
返品不可
60774323PDJNL2525M15HP1個ひし形55°93レバークランプ0
25,400
取扱い終了
60774332PDJNL3225P11HP1個ひし形55°93レバークランプ0
27,300
取扱い終了
60774384PDJNR2020K15HP1個ひし形55°93レバークランプ0
24,100
取扱い終了
60774402PDJNR2525M15HP1個ひし形55°93レバークランプ0
25,400
取扱い終了
60774411PDJNR3225P11HP1個ひし形55°93レバークランプ0
27,300
取扱い終了
60775425PTGNR1616K11-S1個正三角形60°91レバークランプ0
9,510
取扱い終了
60774533PTGNL3225P16HP1個正三角形60°91レバークランプ0
27,300
取扱い終了
60774576PTGNR3225P16HP1個正三角形60°91レバークランプ0
27,300
取扱い終了
60774682PWLNL3225P08HP1個六角形80°95レバークランプ0
27,300
取扱い終了
60775863L170.35-4025-151個-----
16,400
取扱い終了
60775976PTGNL1010E111個正三角形60°91レバークランプ0
9,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05998264MTGNL 2525M 22M105544497MTJNL 2525M 22M1MTGNL 2525M 22M1 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 05544497T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05998273MTGNL 3225P 22M105544515MTJNL 3225P 22M1MTGNL 3225P 22M1 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 05544515T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11011323DSSNR 1616H 0906007242PSSNR 1616H 09DSSNR 1616H 09 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 06007242T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11012251DWLNL 4040S 0811010325DCLNL 4040S 12DWLNL 4040S 08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 11010325T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応サンドビック1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11010291DCLNL 3225P 1906006357PCLNL 3225P 19DCLNL 3225P 19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 06006357T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11010903DSBNL 3225P 1511010894DSBNL 3225P 12DSBNL 3225P 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 11010894T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11010912DSBNL 3232P 1211010921DSBNL 3232P 15DSBNL 3232P 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 11010921T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11011551DTFNR 3225P 2211011542DTFNR 3225P 16DTFNR 3225P 22 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 11011542T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11011567DTFNR 3232P 2206007495PTFNR 3232P 22DTFNR 3232P 22 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06007495T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60774716PWLNR3225P08HP60774244PCLNR3225P12HPPWLNR3225P08HP T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 60774244T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応サンドビック1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11010587DDJNL 3225P 1105544987DDJNL 3225P 15DDJNL 3225P 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 05544987T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応サンドビック1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11010605DDJNL 3232P 1105544996DDJNL 3232P 15DDJNL 3232P 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 05544996T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応サンドビック1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする