サンドビック
ホルダ
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
仕様
外径用バイト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06007644
PTGNL 3232P 22
32
32
¥15,000
取扱い終了
代替品有
06007531
PTGNL 1010E 11
10
10
¥9,450
取扱い終了
06007592
PTGNL 2020K 11
20
20
¥10,600
取扱い終了
05545547
PTGNL 2020K 16
20
20
¥10,500
取扱い終了
05545556
PTGNL 2525M 16
25
25
¥11,100
取扱い終了
06007635
PTGNL 3225P 22
25
32
¥12,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください