T-Max S 内径旋削工具

T-Max S 内径旋削工具 - サンドビックT-Max S 内径旋削工具 - サンドビック
仕様外径用バイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05983083CTGPR 3225P 16-ID正三角形60°91トップクランプ11
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982724CTFPR 1010E 09正三角形60°91トップクランプ11
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする