曜日別特売

ネガ・ボーリング鋼バイト 油穴なし

ネガ・ボーリング鋼バイト 油穴なし - サンドビック
仕様内径用バイトシャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)300内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05545854S25T-PCLNL 09レバークランプひし形80°950
32,100
取扱い終了
05545863S25T-PCLNL 12レバークランプひし形80°950
32,100
取扱い終了
05545872S25T-PCLNR 09レバークランプひし形80°950
32,100
取扱い終了
05545881S25T-PCLNR 12レバークランプひし形80°950
32,100
取扱い終了
05545897S25T-PDUNL 11レバークランプひし形55°930
32,100
取扱い終了
05545906S25T-PDUNR 11レバークランプひし形55°930
32,100
取扱い終了
06047343S25T-PSKNL 09レバークランプ正方形90°750
29,300
取扱い終了
06047352S25T-PSKNL 12レバークランプ正方形90°750
32,100
取扱い終了
06047361S25T-PSKNR 09レバークランプ正方形90°750
29,300
取扱い終了
06047377S25T-PSKNR 12レバークランプ正方形90°750
32,100
取扱い終了
06047386S25T-PTFNL 11レバークランプ正三角形60°910
32,100
取扱い終了
06047395S25T-PTFNR 11レバークランプ正三角形60°910
32,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする