サンドビック
ホルダ
クランプシステム
トップクランプ
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06047614
S40T-CCLNL 12-IC
ひし形80°
95
左
¥44,000
取扱い終了
06047657
S40T-CSKNL 12-IC
正方形90°
75
左
¥44,000
取扱い終了
06047666
S40T-CSKNR 12-IC
正方形90°
75
右
¥44,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください