トレパニング工具

トレパニング工具 - サンドビック
シャンク径(Φmm)-内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06036274R416.7-0600-25-0160.0160195
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036283R416.7-0650-25-0165.0175210
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036292R416.7-0700-25-0170.0185220
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036301R416.7-0750-25-0175.0200235
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036317R416.7-0800-25-0180.0210245
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036326R416.7-0850-25-0185.0225260
159,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036335R416.7-0900-25-0190.0235270
159,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036344R416.7-0950-25-0195.0250285
159,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036353R416.7-1000-25-01100.0260295
159,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06036362R416.7-1100-25-01110.0285320
159,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする