曜日別特売

45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃  アーバ取付(ミリタイプ) - サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃  アーバ取付(ミリタイプ) - サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃  アーバ取付(ミリタイプ) - サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃  アーバ取付(ミリタイプ) - サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃  アーバ取付(ミリタイプ) - サンドビック
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(mm)
寸法Dc2(mm)
寸法ap(mm)
寸法dmm(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06027935R245-100Q32-12H-----
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06027944R245-100Q32-12L-----
83,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06027953R245-100Q32-12M-----
101,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028066R245-125Q40-12H-----
171,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028075R245-125Q40-12L-----
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028084R245-125Q40-12M-----
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028093R245-160Q40-12H-----
219,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028102R245-160Q40-12L-----
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028111R245-160Q40-12M-----
175,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028136R245-200Q60-12L-----
193,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028145R245-200Q60-12M-----
228,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028154R245-250Q60-12H-----
329,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
06028163R245-250Q60-12L-----
228,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06028172R245-250Q60-12M-----
263,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555864R245-050Q22-12L5062.5---
52,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555882R245-063Q22-12M6375.5---
74,500
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06027901R245-080Q27-12H-----
105,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11021726R245-125Q40-18H125138.810.040.063
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555873R245-050Q22-12M5062.5---
61,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06027874R245-063Q22-12H-----
83,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06027917R245-080Q27-12L-----
70,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11021735R245-125Q40-18M125138.810.040.063
110,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06027856R245-050Q22-12H5062.5---
70,200
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06027883R245-063Q22-12L6375.5---
65,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06027926R245-080Q27-12M8092.5---
87,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044117RA245-100J31-18M100118.810.031.850
56,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする