チップ TCGR

チップ TCGR サンドビック

切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06047991 TCGR060104 1箱(10個)
13,600
 
 
取扱い終了
48867436 TCGR 06 01 04 4225 1パック(10個)
13,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする