曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° - サンドビック
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63815370DNGA110404S01525H1箱(5個)------
76,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63815379DNGA110404S01525H1箱(5個)------
76,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05542616DNMG 11 04 04-KF 30051箱(10個)11.2279-----
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60765686DNMG 11 04 04-LC 15151箱(10個)11.2279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37353836DNMG 11 04 04-MF 11051箱(10個)11.2279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37353915DNMG 11 04 04-MF 11151箱(10個)11.2279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60762694DNMG 11 04 04-SF H13A1箱(10個)11.2279-----
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05542634DNMG 11 04 08-KF 30051箱(10個)10.8279-----
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37353845DNMG 11 04 08-MF 11051箱(10個)10.8279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37353924DNMG 11 04 08-MF 11151箱(10個)10.8279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762746DNMG 11 04 08-SF H13A1箱(10個)10.8279-----
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10336767DNMG 11 04 12-KM 32101箱(10個)10.4279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
05536894DNMG 11 04 12-MM 20251箱(10個)10.4279-----
19,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63815388DNGA110408S01525H1箱(5個)------
76,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63815397DNGA110408S01525H1箱(5個)------
76,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66424768DNMG 11 04 04-KF 32101箱(10個)11.2279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39363084DNMG 11 04 04-MF 11251箱(10個)11.2279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
60762667DNMG 11 04 04-SF 11051箱(10個)11.2279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66424804DNMG 11 04 04-SM H13A1箱(10個)11.2279-----
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66425145DNMG 11 04 08-KF 32101箱(10個)10.8279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60765607DNMG 11 04 08-MF 11251箱(10個)10.8279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762712DNMG 11 04 08-SF 11051箱(10個)10.8279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66425705DNMG 11 04 12-KM 32251箱(10個)10.4279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66425723DNMG 11 04 12-MM 22201箱(10個)10.4279-----
19,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05539615DNMG 11 04 12-PF 15251箱(10個)10.4279-----
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63815406DNGA110412S01525H1箱(5個)------
76,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63815415DNGA110412S01525H1箱(5個)------
76,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
31593513DNMG 11 04 04-KF 32251箱(10個)11.2279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
66424883DNMG 11 04 04-LC 44151箱(10個)11.2279-----
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
05536142DNMG 11 04 04-MF 20151箱(10個)11.2279-----
19,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66425109DNMG 11 04 04-SM 11051箱(10個)11.2279-----
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31593529DNMG 11 04 08-KF 32251箱(10個)10.8279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
66425267DNMG 11 04 08-LC 44151箱(10個)10.8279-----
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
05536176DNMG 11 04 08-MF 20151箱(10個)10.8279-----
19,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10339287DNMX 11 04 12-WM 32101箱(10個)10.4279-----
22,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
39362716DNGA110404T01020B 75251セット(5個)1.8-----
79,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
05536151DNMG 11 04 04-MF 20251箱(10個)11.2279-----
19,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66425127DNMG 11 04 04-SM S05F1箱(10個)11.2279-----
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985646DNMG 11 04 08-KM 30051箱(10個)10.8279-----
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66425285DNMG 11 04 08-LC 44251箱(10個)10.8279-----
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
05536185DNMG 11 04 08-MF 20251箱(10個)10.8279-----
19,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66424786DNMX 11 04 04-WF 32101箱(10個)11.2279-----
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39362734DNGA110408T01020B 75251セット(5個)2.1-----
79,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
66424829DNMG 11 04 04-MF 22201箱(10個)11.2279-----
19,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05985551DNMG 11 04 04-MF 50151箱(10個)11.2279-----
18,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
10336663DNMG 11 04 08-KM 32101箱(10個)10.8279-----
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66425206DNMG 11 04 08-MF 22201箱(10個)10.8279-----
19,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31593669DNMX 11 04 04-WF 32251箱(10個)11.2279-----
22,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60763403DNGA110404S01020A 70251箱(5個)1.8-----
79,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05985542DNMG 11 04 04-MF 2351箱(10個)11.2279-----
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする