チップ SNMG-KM
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1箱(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09468121 | SNMG120412-KM 3215 | 31593924 | SNMG 12 04 12-KM 3225 |
![]() |
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) | サンドビック | 1箱(10個) | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
10340461 | SNMG120408KM 3215 | 31593915 | SNMG 12 04 08-KM 3225 |
![]() |
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄) | サンドビック | 1箱(10個) | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
10340294 | SNMG090308-KM 3215 | 31593906 | SNMG 09 03 08-KM 3225 |
![]() |
旋削ネガ SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄) | サンドビック | 1箱(10個) | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |