曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
421件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05536797CNMG190612-MM 20151箱(10個)18.1439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10331867CNMA 19 06 08-KR 32101箱(10個)18.5439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331885CNMA 19 06 12-KR 32051箱(10個)18.1439-----
41,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331912CNMA 19 06 16-KR 32051箱(10個)17.7439-----
41,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66424348CNMA 19 06 24-KR 32101箱(10個)16.9439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980371CNMG 19 06 04-QM 2351箱(10個)18.9439-----
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05536772CNMG 19 06 08-MM 20251箱(10個)18.5439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66422887CNMG 19 06 08-SM 11051箱(10個)18.5439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66422546CNMG 19 06 08-SM H13A1箱(10個)18.5439-----
30,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60765372CNMG 19 06 12-HM 20251箱(10個)18.1439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10334825CNMG 19 06 12-QM 11051箱(10個)18.1439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05980511CNMG 19 06 12-QM H13A1箱(10個)18.1439-----
30,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60739497CNMG 19 06 12-XMR GC151箱(10個)18.1439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60765336CNMG 19 06 16-HM 20251箱(10個)17.7439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05980615CNMG 19 06 16-QM H13A1箱(10個)17.7439-----
30,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39346167CNMG 19 06 16-SM 11051箱(10個)12.7-----
41,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60739515CNMG 19 06 16-XMR GC151箱(10個)17.7439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05535406CNMG 19 06 24-MR 20351箱(10個)16.9439-----
39,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60762651CNMG190612-SMRH13A1箱(10個)18.143906.35円筒穴1.2両面
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63805554CNMX 19 11 40-PF1箱(5個)------
28,750
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66422528CNMA 19 06 08-KR 32251箱(10個)18.5439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10331894CNMA 19 06 12-KR 32101箱(10個)18.1439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
10331921CNMA 19 06 16-KR 32101箱(10個)17.7439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31593136CNMA 19 06 24-KR 32251箱(10個)16.9439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
39354806CNMG 19 06 08-MM 20351箱(10個)18.5439-----
39,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05536806CNMG 19 06 12-MM 20251箱(10個)18.1439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60762554CNMG 19 06 12-SM 11051箱(10個)18.1439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762597CNMG 19 06 12-SM H13A1箱(10個)18.1439-----
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60739506CNMG 19 06 12-XMR GC301箱(10個)18.1439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536833CNMG 19 06 16-MM 20251箱(10個)17.7439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
39347752CNMG 19 06 16-SM H13A1箱(10個)12.7-----
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39348215CNMG 19 06 16-SM S05F1箱(10個)12.7-----
43,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66424366CNMG 19 06 24-MR 22201箱(10個)16.9439-----
41,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31593118CNMA 19 06 12-KR 32251箱(10個)18.1439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
31593127CNMA 19 06 16-KR 32251箱(10個)17.7439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
66422503CNMG 19 06 04-QM 44251箱(10個)18.9439-----
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
66422564CNMG 19 06 08-MM 22201箱(10個)18.5439-----
41,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39354928CNMG 19 06 12-MM 20351箱(10個)18.1439-----
39,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
60762615CNMG 19 06 12-SMR 11051箱(10個)18.1439-----
41,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536842CNMG 19 06 16-MM 20351箱(10個)17.7439-----
39,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39346176CNMG 19 06 16-SMR 11051箱(10個)12.7-----
41,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39347761CNMG 19 06 16-SMR H13A1箱(10個)12.7-----
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66424384CNMG 19 06 24-MRR 20251箱(10個)16.9439-----
40,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980414CNMG 19 06 08-MR 2351箱(10個)18.5439-----
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66423063CNMG 19 06 12-HM 43351箱(10個)18.1439-----
43,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10334651CNMG 19 06 12-KM 32051箱(10個)18.1439-----
41,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66422905CNMG 19 06 12-MM 22201箱(10個)18.1439-----
41,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66423709CNMG 19 06 16-HM 43351箱(10個)17.7439-----
43,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10334861CNMG 19 06 16-KM 32101箱(10個)17.7439-----
41,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66423508CNMG 19 06 16-MM 22201箱(10個)17.7439-----
41,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする