チップ CNMG-MM

チップ CNMG-MM サンドビック チップ CNMG-MM サンドビック

お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05536797 CNMG190612-MM 2015 1箱(10個) 18.1439 - - - - -
38,200
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05536815 CNMG190612-MM 2035 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面
30,900
 
 
取扱い終了
48865406 CNMG 19 06 12-MM 2035 1パック(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面
30,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05536815 CNMG190612-MM 2035 39354928 CNMG 19 06 12-MM 2035 CNMG 19 06 12-MM 2035 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 39354928 旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 1箱(10個) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました
48865406 CNMG 19 06 12-MM 2035 39354928 CNMG 19 06 12-MM 2035 CNMG 19 06 12-MM 2035 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 39354928 旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 1箱(10個) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする