サンドビック
チップ DNMG-PF
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05539685
DNMG150408-PF 4015
4.76
4015
¥
14,100
取扱い終了
05539694
DNMG150408-PF 4025
4.76
4025
¥
14,100
取扱い終了
10337232
DNMG150408-PF 4215
4.76
4215
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
05574703
DNMG150408-PF LC25
4.76
LC25
¥
14,100
取扱い終了
09506341
DNMG150408-PF 4225
4.76
4225
¥
15,500
取扱い終了
37344115
DNMG150408-PF
4.76
4205
¥
15,500
取扱い終了
05539773
DNMG150608-PF 4015
6.35
4015
¥
15,400
取扱い終了
05539782
DNMG150608-PF 4025
6.35
4025
¥
15,400
取扱い終了
05986775
DNMG150608-PF LC25
6.35
LC25
¥
15,400
取扱い終了
09506551
DNMG150608-PF 4225
6.35
4225
¥
16,900
取扱い終了
10338072
DNMG150608-PF 4215
6.35
4215
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください