曜日別特売

カッタ

カッタ - イスカルカッタ - イスカル
内容量1個
全11種類を絞り込む
有効径(Φmm)
取付径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
種類
有効径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05481551F90SP D 50-22-CP10--5022
60,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05481506F90SP D 80-CP10...J--8025.4
90,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
05481497F90SP D 80-FP10....J--8025.4
98,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05481542F90SP D 50-22-FP10--5022
66,500
取扱い終了
05481533F90SP D 63-22-CP10--6322
57,000
取扱い終了
05481524F90SP D 63-22-FP10--6322
78,400
取扱い終了
返品不可
05481515F90SP D 63-CP10....J--6325.4
57,500
取扱い終了
06408717F90SP D 63-FP10....J20ERスプリングコレット6325.4
64,900
取扱い終了
05481481F90SP D100-32-CP10--10032
75,100
取扱い終了
05481472F90SP D100-FP10....J--10031.75
96,100
取扱い終了
05481463F90SP D125-FP10....J--12538.1
110,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする