曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカル
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05451126MWLNR 1616H-06SW六角形80°95ウェッジオン0
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451117MWLNR 2020K-06W六角形80°95ウェッジオン0
14,800
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
05451101MWLNR 2020K-08W六角形80°95ウェッジオン0
14,800
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
05451092MWLNR 2525M-06W六角形80°95ウェッジオン0
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451083MWLNR 2525M-08W六角形80°95ウェッジオン0
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06407387MWLNR 3232P-08W六角形80°95ウェッジオン0
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451074MWLNR 3232P-13六角形80°95ウェッジオン0
12,100
取扱い終了
05451065MWLNR 4040R-13六角形80°95ウェッジオン0
15,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする