イスカル イスカルの 切削工具 イスカルの ホルダ イスカルの ホルダ本体 ホルダ 90° 右勝手 スクリューオン ホルダ 注文コード クランプシステムスクリューオン 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)7 勝手右 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SDACR 1010M-07 SDACR 1212M-07 SDACR 1212M-11 SDACR 1616M-11 寸法b(mm) 選択解除 101216 寸法h(mm) 選択解除 101216 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05446034 SDACR 1010M-07 10 10 ¥13,300 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 4日以内出荷返品不可 05446025 SDACR 1212M-07 12 12 ¥13,300 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 4日以内出荷 05446007 SDACR 1616M-11 16 16 ¥13,300 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 4日以内出荷返品不可 05446016 SDACR 1212M-11 12 12 ¥10,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホルダ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SEC-外径ミニバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥29,678~ ¥26,980~ つっきるくんJr. ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ クイックチェンジホルダ シャンク 住友電工ハードメタル 税込¥46,178~ ¥41,980~ クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 税込¥50,578~ ¥45,980~ スミポリゴン GND型ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥49,478~ ¥44,980~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥40,678~ ¥36,980~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥37,378 ¥33,980 ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥37,378 ¥33,980 GND型内部給油ホルダ用部品 住友電工ハードメタル 税込¥802 ¥729 バスケットへ SumiReamer ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥142,780~ ¥129,800~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥59,378~ ¥53,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク) 三菱マテリアル 税込¥27,478~ ¥24,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり) 三菱マテリアル 税込¥13,178~ ¥11,980~ 小物部品加工用ボーリングバー 三菱マテリアル 税込¥25,278~ ¥22,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし) 三菱マテリアル 税込¥13,178~ ¥11,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり) 三菱マテリアル 税込¥35,178~ ¥31,980~ 溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ本体外径加工用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります 外径加工用 内径加工用 突っ切り・溝入れ用 ねじ切り用 小型旋盤用 シェアする マイページ 最近見た商品