イスカル
チップ 16ER
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231456
16ERA60 IC908
620-0851
0.05
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08231492
16ERG60 IC908
202-9090
0.17
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください