イスカル
チップ 16ER
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231142
16ER11.5NPT IC908
0.09
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231212
16ER14NPT IC908
0.07
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08231264
16ER18NPT IC908
0.06
¥
15,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08231404
16ER8NPT IC908
0.12
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07069343
16ER27NPT IC908
0.04
¥
15,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください