チップ 16ER

チップ 16ER - イスカル
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0823112416ER10UN IC9080.32
14,050
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823118516ER12UN IC9080.26
15,050
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
0823122116ER14UN IC9080.22
15,050
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
0823124616ER16UN IC9080.18
15,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0823127316ER18UN IC9080.17
15,050
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
0823129116ER20UN IC9080.15
14,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823131616ER24UN IC9080.12
12,950
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823135216ER28UN IC9080.1
12,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823141316ER8UN IC9080.41
12,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823143116ER9UN IC9080.35
12,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする