イスカル
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
種別
外径ねじ用
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06761011
16ERMA60 IC908
9.525
16
0.8
0.9
0.05
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761036
16ERMAG60 IC908
9.525
16
1.2
1.7
0.06
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761045
16ERMG60 IC908
9.525
16
1.2
1.7
0.17
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0