曜日別特売

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ - 三菱M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ - 三菱

耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。

トラスコ品番
684-9826
適合被削材種
K種
チップ形状
V
寸法LE(mm)
0
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:7
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691841VCMT160404-MK MC5115
¥33,500
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする