三菱
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
適合被削材種
H種
チップ形状
D
寸法LE(mm)
1.8
コーナー半径Re(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04693697
NP-DNGA150412FS2 BC8220
696-3057
4.76
¥
7,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694991
NP-DNGA150612FS2 BC8220
696-3045
6.35
¥
7,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください