イスカル
NPTねじ切りチップ 16ER
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
外径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
コーナー半径(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06761002
16ERM8NPT IC908
8.0
0.12
1.3
1.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06760862
16ERM11.5NPT IC908
11.5
0.09
1.1
1.5
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06760887
16ERM14NPT IC908
14.0
0.05
0.9
1.2
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください