イスカル
チップ 16IR
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.15
0.17
0.19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231517
16IR10UN IC908
0.15
¥
12,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231562
16IR12UN IC908
0.12
¥
12,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231605
16IR14UN IC908
0.1
¥
15,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
08231623
16IR16UN IC908
0.09
¥
12,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231632
16IR18UN IC908
0.07
¥
12,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231657
16IR20UN IC908
0.06
¥
12,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231727
16IR8UN IC908
0.19
¥
14,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231745
16IR9UN IC908
0.17
¥
12,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください